Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 24X27 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 24x27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-150253
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4 24X27
EAN/GTIN:
     4010886605554
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,249 kg
Norm:
ISO 3318 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
24x27 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
24 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
27 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
38 mm
Gesamthöhe [mm]:
11 mm
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
35,5 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
39 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
10,8 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
26
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,27*
€ 22,92*
1 Tag
19
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,85*
€ 23,77*
1 Tag
30
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,43*
€ 24,28*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,52*
€ 24,49*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,75*
€ 24,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 17X19
ab € 11,94*
Ähnlich
Gedore
4 18X19
ab € 13,36*
Ähnlich
Gedore
4 19X22
ab € 14,17*
Ähnlich
Gedore
4 20X22
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
4 21X23
ab € 16,31*
Ähnlich
Gedore
4 22X24
ab € 17,74*
Ähnlich
Gedore
4 24X26
ab € 18,23*
Ähnlich
Gedore
4 24X30
ab € 19,35*
Ähnlich
Gedore
4 25X28
ab € 17,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.