Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 4 18X19 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 18x19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-150246
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6054840
EAN/GTIN:
     4010886605486
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085
Flache Ausführung
Mit dünnwandigen Ringen
UD-Profil
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
*nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
Gesamtbreite:
27 mm
Gesamthöhe:
9 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
27 mm
Kopfbreite 2:
28 mm
Kopfhöhe 1:
8,5 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
0,106 kg
Norm:
ISO 3318, ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite:
18x19 mm
Schlüsselweite 1:
18 mm
Schlüsselweite 2:
19 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
12
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 13,37*
€ 17,08*
5 Tage
10
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,53*
€ 17,24*
2 Tage
12
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 17,28*
2 Tage
18
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,97*
€ 17,28*
2 Tage
8
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,90*
€ 17,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6054760
ab € 11,92*
Ähnlich
Gedore
6054920
ab € 13,61*
Ähnlich
Gedore
6055060
ab € 14,48*
Ähnlich
Gedore
6055220
ab € 15,82*
Ähnlich
Gedore
6055300
ab € 17,31*
Ähnlich
Gedore
6055490
ab € 18,59*
Ähnlich
Gedore
6055570
ab € 18,01*
Ähnlich
Gedore
6055650
ab € 19,43*
Ähnlich
Gedore
6055730
ab € 20,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.