Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschlüssel DIN 837B 18 x19 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschlüssel DIN 837B 18 x19 mm Gedore
Doppelringschlüssel DIN 837B 18 x19 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150246
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6054840
EAN/GTIN:
     4010886605486
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Doppelringschlüssel, gerade, Gedore

Ausführung: DIN 837 B, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringe dünnwandig mit UnitDrive-Profil, poliert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
18 x 19 mm
Ringstärke:
10 mm
Gesamtlänge:
186 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6054840
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, 837, 57570110, DIN837, Doppelring-Schlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR5079429, Ringschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 13,42*
€ 17,05*
6 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 13,51*
€ 17,25*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 13,52*
€ 17,29*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,63*
€ 17,54*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 13,97*
€ 17,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 175,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 17X19
ab € 11,78*
Ähnlich
Gedore
4 19X22
ab € 14,11*
Ähnlich
Gedore
4 20X22
ab € 14,86*
Ähnlich
Gedore
4 21X23
ab € 16,34*
Ähnlich
Gedore
4 22X24
ab € 17,84*
Ähnlich
Gedore
4 24X26
ab € 18,14*
Ähnlich
Gedore
4 24X27
ab € 18,10*
Ähnlich
Gedore
4 24X30
ab € 19,35*
Ähnlich
Gedore
4 25X28
ab € 20,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.