Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 4 14X15 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 14x15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150241
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6054250
EAN/GTIN:
     4010886605424
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade
doppelringschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085
Flache Ausführung
Mit dünnwandigen Ringen
UD-Profil
Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
*nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
Gesamtbreite:
22 mm
Gesamthöhe:
7 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
21,5 mm
Kopfbreite 2:
23 mm
Kopfhöhe 1:
7,2 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht:
0,064 kg
Norm:
ISO 3318, ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite:
14x15 mm
Schlüsselweite 1:
14 mm
Schlüsselweite 2:
15 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel, Ringschlüssel, Doppelratschenringschlüssel, Doppelringratschenschlüssel, Doppel-Ringschlüssel, Doppelring-Schlüssel, Einringschlüssel, Einring-Schlüssel, Gabelringratschenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringgabelratschenschlüssel, Ringmaulratschenschlüssel, Ring-Maul-Ratschenschlüssel, Ringratschenschlüssel, Ring-Schlüssel, Schlagringschlüssel, Schlagring-Schlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
15
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 13,52*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,31*
€ 13,59*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,54*
€ 13,77*
1 Tag
17
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,00*
€ 13,80*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,88*
€ 14,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 135,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6053440
ab € 7,79*
Ähnlich
Gedore
6053520
ab € 7,80*
Ähnlich
Gedore
6053870
ab € 8,87*
Ähnlich
Gedore
6054170
ab € 10,14*
Ähnlich
Gedore
6054330
ab € 10,87*
Ähnlich
Gedore
6054680
ab € 11,46*
Ähnlich
Gedore
6052710
ab € 6,95*
Ähnlich
Gedore
6053280
ab € 7,70*
Ähnlich
Gedore
6053010
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.