Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 10X13 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 10x13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5006061013
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4 10X13
EAN/GTIN:
     4010886605356
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, *nicht genormt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,045 kg
Norm:
ISO 3318 ISO 1085
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Schlüsselweite [mm]:
10x13 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
10 mm
Schlüsselweite 2 [mm]:
13 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
20 mm
Gesamthöhe [mm]:
6 mm
Gesamtlänge [mm]:
148 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
16,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
20,5 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
6,4 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Ringschlüssel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,74*
€ 10,26*
1 Tag
22
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,83*
€ 10,31*
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,92*
€ 10,38*
1 Tag
22
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,34*
€ 10,98*
9 Tage
24
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,51*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 7 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 7,79*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,84*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,90*
Ähnlich
Gedore
4 13X17
ab € 11,20*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,34*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,91*
Ähnlich
Gedore
4 6X7
ab € 6,96*
Ähnlich
Gedore
4 8X10
ab € 7,84*
Ähnlich
Gedore
4 8X9
ab € 7,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.