Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-150231 Herst.-Nr.: 4 6X7 EAN/GTIN: 4010886605271 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, *nicht genormt Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Material: | 31CrV3 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,014 kg | Norm: | ISO 3318 ISO 1085 | Oberfläche: | verchromt | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Ring-Profil: | UNIT-DRIVE | Schlüsselweite [mm]: | 6x7 mm | Schlüsselweite 1 [mm]: | 6 mm | Schlüsselweite 2 [mm]: | 7 mm | Ursprungsland: | Deutschland | Ausführung: | gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen | VDE zertifiziert: | Nein | Gesamtbreite [mm]: | 12 mm | Gesamthöhe [mm]: | 5 mm | Gesamtlänge [mm]: | 10 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kopfbreite 1 [mm]: | 10,0 mm | Kopfbreite 2 [mm]: | 11,5 mm | Kopfhöhe 1 [mm]: | 4,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,13* | € 8,83* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 6,94* | € 9,18* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,02* | € 9,25* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 7,31* | € 9,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 7,26* | € 9,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|