Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100 3 Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange ECK-SCHWEDE-snap 3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-4500490
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     100 3
EAN/GTIN:
     4017981100052
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Ausführung nach DIN 5234 Form C, Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange, Besonders für Arbeiten in beengten Bauräumen geeignet, GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, Gesenkgeschmiedet, Ganz vergütet, Zahnung zusätzlich flammgehärtet, Selbstklemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist, Rolle unverlierbar, Blau einbrennlackiert, Kopf geschliffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Norm:
DIN 5234 - Form C
Oberfläche:
Blau einbrennlackiert, Kopf geschliffen
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø [inch]:
3 Inch
Rohr-Ø [mm]:
110 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
120 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [mm]:
620 mm
Härteverfahren:
Flamm gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
3,58 kg
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,63*
€ 136,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,27*
€ 125,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
100 1
ab € 38,81*
Ähnlich
Gedore
100 1.1/2
ab € 49,72*
Ähnlich
Gedore
100 2
ab € 65,33*
Ähnlich
Gedore
176 1
ab € 32,59*
Ähnlich
Gedore
176 1.1/2
ab € 42,93*
Ähnlich
PROMAT
4000810733
ab € 34,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.