Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE 8092–160 H VDE-Kabelschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3412407
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 8092-160 H
EAN/GTIN:
     4010886969441
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis max. 50 mm² bzw. bis zu einem Ø von 10 mm, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung, Präzisionsschliff für optimale Übersetzung und neuartige Schneidengeometrie, Nicht geeignet für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter, Schneidenhärte 55 HRC, Sondervergütungsstahl, geschmiedet und geschliffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [inch]:
6 2/3 Inch
Gesamtlänge [mm]:
169 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Leitungs-/Kabeldurchmesser:
10
Leitungsquerschnitt [mm²]:
50 mm
nachträglich einstellbar:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,21 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gedore kabelschere, kabelschere, Schere, Scheren
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.