| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3301742 Herst.-Nr.: R93310141 EAN/GTIN: 4060833017428 |
| |
|
| | |
| Selbstöffnend durch eingebaute Feder, mit Arretierung, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Aus Spezial-Werkzeugstahl, für Edelstahlblech bis 0,8 mm, Schneidlänge 30 mm, geradeschneidend Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schneidenlänge [mm]: | 30 mm | Ursprungsland: | China | VDE zertifiziert: | Nein | Verwendung/Einsatz: | für Edelstahlblech bis 0,8 mm | Ausführung: | geradeschneidend | Gesamtlänge [inch]: | 10 Inch | Gesamtlänge [mm]: | 250 mm | Griffmaterial: | 2-Komponenten | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Spezial-Werkzeugstahl | nachträglich einstellbar: | Nein | Netto-Gewicht [kg]: | 0,41 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ideal-Blechschere, Idealblechschere, Idealschere, Lochblechschere, Metallhandschere, drahtseilschere 250 mm, drahtseilschere, durchlaufschere gerade, Schere, Blechschere, Blechscheren |
| | |
| |