Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R20902008 Antirutschmatte 565x405mm für Werkstattwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301727
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R20902008
EAN/GTIN:
     4060833017275
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
405 x 565 mm
Gesamtbreite [mm]:
565 mm
Gesamtlänge [mm]:
405 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,1 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen gedore, werkstattwagen, Bodenmatte (Werkstatteinrichtung, Teile), Zubehör/Ersatzteile für Werkzeugkasten, -schrank, -wagen und Werkbank, Gummifußbodenbelag
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R20901501
ab € 21,05*
Ähnlich
Gedore
R20901502
ab € 12,10*
Ähnlich
Gedore
R20901503
ab € 24,27*
Ähnlich
Gedore
R20901504
ab € 21,46*
Ähnlich
Gedore
R20902005
ab € 21,23*
Ähnlich
Gedore
R20902006
ab € 19,87*
Ähnlich
Gedore
R20902007
ab € 31,97*
Ähnlich
Gedore
R22150018
ab € 42,92*
Ähnlich
Gedore
R22150019
ab € 35,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.