Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R93960000 Trapezklingen 12 Stück für Profi-Cuttermesser R93210000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301599
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301599
EAN/GTIN:
     4060833015998
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge

Produktbeschreibung:

Ersatzklingen 12 Stück
Im Kunststoffhalter
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,04 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Trapezklinge, kabelschere, Ersatz-Messerklinge, Entgratermesser, Ersatzklinge für Baumscheren, Ersatzklinge für Gehrungsschere, Ersatzklinge für Kunststoffschere, Ersatzklinge für Lackabziehpinzette, Ersatzklinge Holz, Ersatzklinge Metall, Ersatzmesserklinge, Ersatzschneidbacke, Klinge, Lochschneideset, Messer, Messer für Klebebandabroller, Messereinsatz, Messerkassette, Messerklinge, Reservemesser, Wechseleinsatz, Zubehör für Entgrater
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
3301598
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.