Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R68003032 Schraubendrehereinsätze 1/2 TX 32-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     820W-1800067
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R68003032
EAN/GTIN:
     4060833015776
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Schraubendrehersatz

Produktbeschreibung:

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Schraubendrehereinsatz 1/2", TX, mit eingepresstem, phosphatierten Stift, mit griffiger Längsrändelung, Antriebsseite glänzend poliert
Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
Für handbetätigte Schraubfälle
Kunststoffkoffer im GEDORE red Design
Klemmgesicherte Werkzeuge
Metallscharniere/-verschluß

Stückliste:

Schraubendrehereinsatz TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 55 mm
Schraubendrehereinsatz TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 100 mm
Schraubendrehereinsatz TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 140 mm
Schraubendrehereinsatz TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 | 200 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant:
12,5 mm | 1/2 Inch
Ausführung:
Kunststoffkoffer im GEDORE red Design
Gesamtbreite:
425 mm
Gesamthöhe:
56 mm
Gesamtiefe:
325 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
32
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
5,4 kg
Oberfläche:
Antriebsseite glänzend poliert, matt satiniert verchromt
REACH:
konform
Sicherung:
Kugelfangrille
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Schraubendreher-Satz, gedore red steckschlüssel-satz 1/2", bit satz, bit-satz 32tlg, Steckschlüsselset, Doppelsteckschlüsselsatz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Einsteckwerkzeug-Set, Kraft-Steckschlüsselsatz, Massivsteckschlüsselsatz, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Nuss, Rätschenkasten, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Steckwerkzeug-Set
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 60,08*
€ 71,33*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 58,28*
€ 72,22*
1 Tag
27
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 63,17*
€ 74,74*
1 Tag
27
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,20*
€ 75,09*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 64,33*
€ 76,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 64,77*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,61*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,48*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,79*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 18,02*
Ähnlich
Gedore
1993 TU-10
ab € 87,98*
Ähnlich
Gedore
1993 U-10 L
ab € 56,89*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,18*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 15,81*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,38*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,08*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 182,56*
Ähnlich
Gedore
R15151001
ab € 43,79*
Ähnlich
Gedore
R19101003
ab € 14,48*
Ähnlich
Gedore
R35003040
ab € 26,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.