Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5655370 Herst.-Nr.: R33003040 EAN/GTIN: 4060833013499 |
| |
|
| | |
| Bit-Schraubendreher mit starkem Magnet für einfachen und schnellen Austausch von Bits und ergonomischem Griff, Umschaltknarre mit 2K-Griff und 5° Rückschwenkwinkel sowie Umschalthebel für bequemen Richtungswechsel, Bit-Adapter ermöglicht alternativen Antrieb der Bits mit der Umschaltknarre, Schnellwechseladapter ermöglicht schnellen Bitwechsel, Steckschlüsseleinsätze mit griffiger Längsrändelung, Aufbewahrung in robustem BMC Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Ursprungsland: | Taiwan | VDE zertifiziert: | Nein | Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: | Nein | Entsorgungshinweise auf Werkzeug: | Nein | Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 40 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,8 kg | Oberfläche: | zink phosphatiert | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Stückliste (Text): | 1/4" Steckschlüsseleinsätze 5,5 & 6 & 7 & 8 & 10 & 12 & 13 mm 1/4" Umschaltknarre 1/4" Adapter 4kt x 6kt 1/4" magnetischer Bit-Schraubendreher 1/4" Schnellwechseladapter 1/4" Bits, 25mm: PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 (1x) PZ1 (1x), PZ2 (3x), PZ3 (1x) Schlitz& 5,5 mm Innen-6-kant& 3 & 4 & 5 & 6 & 8 mm TX T10 & T15 & T20 & T25 & T30 & T40 TX T10H & T15H & T20H & T25H & T30H Bit-Adapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, bit-satz gedore, bit satz, bit-satz 40teilig, Schraubendrehereinsatz (Sortiment), Bit-Set, Schraubendreher-Bits |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 31,81* | € 43,64* | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 33,04* | € 43,79* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 33,36* | € 44,00* | | | | | 34 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 33,00* | € 44,35* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,37* | € 45,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|