Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12536-3301349 Herst.-Nr.: 3301349 EAN/GTIN: 4060833013499 |
| |
|
| | |
| Bit-Schraubendreher mit starkem Magnet für einfachen und schnellen Austausch von Bits und ergonomischem Griff, Umschaltknarre mit 2K-Griff und 5° Rückschwenkwinkel sowie Umschalthebel für bequemen Richtungswechsel, Bit-Adapter ermöglicht alternativen Antrieb der Bits mit der Umschaltknarre, Schnellwechseladapter ermöglicht schnellen Bitwechsel, Steckschlüsseleinsätze mit griffiger Längsrändelung, Aufbewahrung in robustem BMC Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Ursprungsland | Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: | Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden? | Entsorgungshinweise auf Werkzeug: | Entsorgungshinweise auf Werkzeug | 1000 V isoliert: | 1000 V isoliert | VDE zertifiziert: | VDE zertifiziert | Stückliste (Text): | Stückliste (Text) | Oberfläche: | Oberfläche | REACH Registrierung vorhanden: | REACH Registrierung vorhanden | Inhalt (Anzahl Stück): | Inhalt (Anzahl Stück) | Gesamtbreite [mm]: | Gesamtbreite [mm] | Gesamthöhe [mm]: | Gesamthöhe [mm] | Gesamtiefe [mm]: | Gesamtiefe [mm] | Netto-Gewicht [kg]: | Netto-Gewicht [kg] | Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: | Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden? |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, bit-satz gedore, bit satz, bit-satz 40teilig, GEDORE, IMPULSE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 31,25* | € 42,14* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 32,30* | € 42,31* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 32,31* | € 42,49* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 32,75* | € 42,90* | | | | | | 3 Tage | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 33,11* | € 44,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|