Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R01351113 Starterblockschlüssel SW11x13 mm 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301114
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R01351113
EAN/GTIN:
     4060833011143
Suchbegriffe:
Blockschlüssel
Starterschlüssel
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Für enge Platzverhältnisse, Mit dünnwandigen Ringen, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,075 kg
Oberfläche:
matt-satiniert verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
11 x 13 mm
Schlüsselweite 1 [AF]:
7/16 Inch
Schlüsselweite 1 [mm]:
11 mm
Schlüsselweite 2 [AF]:
1/2 Inch
Schlüsselweite 2 [mm]:
13 mm
Ursprungsland:
Indien
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
Mit dünnwandigen Ringen
Verwendung/Einsatz:
Für enge Platzverhältnisse
Gesamtlänge [mm]:
150 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
20,1 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
21,7 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
7,4 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
7,6 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel, blockschlüssel gedore, blockschlüssel, doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Ringschlüssel, Maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
304 11X13
ab € 11,79*
Ähnlich
Gedore
R01351012
ab € 8,70*
Ähnlich
Gedore
R01351315
ab € 10,17*
Ähnlich
Gedore
R01351416
ab € 11,48*
Ähnlich
Gedore
R01351517
ab € 12,37*
Ähnlich
Gedore
R05123032
ab € 7,87*
Ähnlich
Gedore
R05126008
ab € 18,03*
Ähnlich
Gedore
R28302180
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.