| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3301124 Herst.-Nr.: R28302180 EAN/GTIN: 4060833011242 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN ISO 5746, Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial, Induktiv gehärtete Schneiden, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,24 kg | Norm: | DIN ISO 5746 | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schneidenform: | mit Facette | Schneidleistung (max.): | 1,6 | Ursprungsland: | Taiwan | VDE zertifiziert: | Nein | Ausführung funkenfrei: | Nein | Backenform: | flache Backen | Gelenkarten: | eingelegtes Gelenk | Gesamtbreite [mm]: | 58 mm | Gesamthöhe [mm]: | 27 mm | Gesamtlänge [mm]: | 185 mm | Griffausführung: | 2K | Härteverfahren: | Induktiv gehärtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, kombinationszange 180 mm, kombinationszange, gedore red kombizange, Zange, Zangen |
| | |
| |