Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R03800024 Rollgabelschlüssel 24 Zoll 610 mm 15° phosphatiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3301066
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R03800024
EAN/GTIN:
     4060833010665
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einmaulschlüssel
Ausführung nach ISO 6787, Maulstellung 15°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Mit mm-Einstellskala, Chrom-Vanadium-Stahl, Phosphatiert, Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
3,7 kg
Norm:
ISO 6787
Oberfläche:
Phosphatiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spannweite [inch]:
2.7/16 Inch
Spannweite [mm]:
62 mm
Ursprungsland:
China
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
Gesamtbreite [mm]:
135 mm
Gesamthöhe [mm]:
30 mm
Gesamtlänge [inch]:
24 Inch
Gesamtlänge [mm]:
630 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Maulstellung:
15 Grad
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,32*
€ 107,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
62 P 24
ab € 132,12*
Ähnlich
GEDORE red
3301038
ab € 11,17*
Ähnlich
GEDORE red
3301041
ab € 18,81*
Ähnlich
GEDORE red
3301037
ab € 11,29*
Ähnlich
Gedore
R03800015
ab € 26,77*
Ähnlich
Gedore
R03800018
ab € 45,92*
Ähnlich
Gedore
R05120607
ab € 2,56*
Ähnlich
Gedore
R09110068
ab € 15,59*
Ähnlich
Gedore
R09110072
ab € 16,83*
Ähnlich
Gedore
R09115016
ab € 99,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.