Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62 P 24 Einmaulschlüssel, verstellbar 24"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-6360880
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     62 P 24
EAN/GTIN:
     4010886636084
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel (Zoll)
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
Robuste Industrieausführung, Größe 6" - 18" = ISO 6787, Maulstellung 15°, Größe 24" = ISO 6787, Maulstellung 22,5°, Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang, Vanadium-Stahl 31CrV3, Phosphatiert, Köpfe geschliffen, Mit Aufhängeloch
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Maulstellung:
22,5 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
3,555 kg
Norm:
ISO 6787
Oberfläche:
phosphatiert, Köpfe geschliffen
Ratschenfunktion:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Skaleneinteilung:
-
Spannweite [inch]:
2.1/2 Inch
Spannweite [mm]:
63 mm
Aufhängeloch:
Ja
Ursprungsland:
Spanien
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
Einstellskala:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
135 mm
Gesamthöhe [mm]:
31 mm
Gesamtlänge [inch]:
24 Inch
Gesamtlänge [mm]:
605 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, rollgabelschlüssel chrom vanadium, Schraubenschlüssel (nicht klassifiziert), Gabelschlüssel
Die besten Konditionen aller 36 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
62 P 18
ab € 51,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.