| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-3300899 Herst.-Nr.: R07501019 EAN/GTIN: 4060833008990 |
| |
|
| | |
| Die vier gängigsten Schlüsselweiten, abgedeckt durch nur ein Werkzeug: SW 10, 13, 17, 19 mm, Gerade Form, Mit Umschalthebel, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Kopfhöhe 1 [mm]: | 9,8 mm | Kopfhöhe 2 [mm]: | 12,2 mm | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,21 kg | Oberfläche: | matt-satiniert verchromt | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Rückschwenkwinkel: | 5 Grad | Schlüsselweite [mm]: | 10 x 13 x 17 x 19 mm | Ursprungsland: | Taiwan | VDE zertifiziert: | Nein | Anzahl Zähne: | 72 | Ausführung: | Gerade Form, mit Umschalthebel | Gesamtbreite [mm]: | 35 mm | Gesamthöhe [mm]: | 20 mm | Gesamtlänge [mm]: | 210 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kopfbreite 1 [mm]: | 26,5 mm | Kopfbreite 2 [mm]: | 35,6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, gedore red ringschlüsselsatz, ringschlüssel satz, doppelringschlüssel gerade, Schraubenschlüsselset, Ratschen |
| | |
| |