Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R92200055 Fäustel 1500 g 280 mm Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Artikel-Nr.:
     C1150-3300727
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300727
EAN/GTIN:
     4060833007276
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel gedore

Produktbeschreibung:

Geschmiedeter Hammerkopf, schwarz lackiert, aus Vergütungsstahl
Schlagfläche induktiv gehärtet für harten Dauereinsatz
Ausführung nach DIN 6474
Dauerhafte Kennzeichnung von DIN, Hersteller und Gewicht
Sorgfältig auf 45° geschliffene Sicherheits-Fase an Bahn
Doppelt geschweifter Eschenstiel
Lackiertes Stielende verbessert die Haptik
Ringkeil fixiert den Hammerkopf durch 360°-Klemmkraft
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
110 mm
Gesamthöhe:
47 mm
Gesamtlänge:
280 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht:
1500 g
Material:
Vergütungsstahl
Netto-Gewicht:
1,69 kg
Norm:
DIN 6475
Oberfläche:
lackiert
REACH:
konform
Stielmaterial:
Esche
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fäustel, fäustel eschenstiel, Hammer/Fäustel, Aluhammer, Ausbeulhammer, Beilhammer, Bossierhammer, Dachdeckerhammer, Dengelhammer, Falzhammer, Fliesenhammer, Fliesenlegerhammer, Geologenhammer, Glaserhammer, Gummihammer, Gummi-Hammer, Gummi-Kompositionshammer, Hammer, Hammer Schieferdecker, Hammer und Fäustel, Handwerkzeug, Haubrücke, Holzhammer, Klauenhammer, Klopfer, Kreuzschlaghammer, Kronenhammer, Kunstoffhammer, Kunstoff-Hammer, Kupferhammer, Lattenhammer, Latthammer, Leichtmetallhammer, Maurerhammer, Mocker, Pflasterhammer, Pickhammer, Pinnhammer, Planierhammer, Plattenhammer, Plattenlegerhammer, Plattenlegerramme, Polierhammer, Polyurethanhammer, Schieferhammer, Schlaghammer, Schlichthammer, Schlosserhammer, Schonhammer, Schreinerhammer, Schweißbickhammer, Schweißerhammer, Schweißerpickhammer, Sicherheitsfäustel, Sicherheitsschlosserhammer, Sicherheits-Schlosserhammer, Simplex-Schonhammer, Spitzhammer, Stockhammer, Tiefhammer, Treibhammer, Vorschlaghammer, Zimmermannshammer
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.