Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R21702025 Bike-Set Werkstatt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-3300195
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R21702025
EAN/GTIN:
     4060833001953
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Ringschlüssel-Satz
Konus-Rollgabelschlüssel: Spitzen 45 % dünner als herkömmliche Rollgabelschlüssel, daher erleichterte Arbeit unter engen Platzverhältnissen, z.B. an Pedalen oder den hinteren Bremsen, Hochwertige Tasche mit praktischem Aufhänger, Handgriff oder Bit-Knarre: immer eine ergonomische Alternative zur Hand, Umfangreiches Bit-Sortiment
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
50 mm
Gesamthöhe [mm]:
235 mm
Gesamtlänge [mm]:
205 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Kunststoff, Stahl
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Reifenheber Set, 3-teilig Konus-Rollgabelschlüssel 6" Flachrundzange 160 mm Seitenschneider 160 mm Innensechskant Bit 2 2,5 3 4 5 6 8 10 Kreuzschlitz-Bit PH1 Schlitz-Bit 4 TX Bit T15 T20 T25 T30 Steckschlüsseleinsatz 10 mm Knarre 1/4" | 91 mm Antriebsadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt Bit Schraubendreher 1/4", 118 mm Bithalter mit Schnellspannsystem 66,5 mm Tasche 230 x 190 x 50 mm
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: Ringschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz gedore, bit satz, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Werkzeugset, Universalwerkzeug-Kits
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,79*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 2,6716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 85,70*
€ 101,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 82,79*
€ 98,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 77,99*
€ 92,81
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 74,76*
€ 88,96
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 66,79*
€ 79,48
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.