Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R46007138 Werkzeugsatz ALLROUND im ALUKOFFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3300189
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R46007138
EAN/GTIN:
     4060833001892
Suchbegriffe:
Alukoffer
Aluminiumkoffer
Leichtmetallkoffer
Bit-Satz
Für handbetätigte Schraubfälle , Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt, Aluminiumkoffer im GEDORE red Design , Klemmgesicherte Werkzeuge, Metallscharniere/-verschluß
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
455 mm
Gesamthöhe [mm]:
157 mm
Gesamtiefe [mm]:
355 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
138
Netto-Gewicht [kg]:
13 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
2K-Umschaltknarre 1/4" Länge 150mm Rückschwenkwinkel 5° 2K-Umschaltknarre 1/2" Länge 250mm Rückschwenkwinkel 5° 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6kt SW 4& 4,5& 5& 5,5& 6& 7& 8& 9& 10& 11& 12& 13& 14 | 25 mm 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6kt SW 10& 13& 14& 16& 17& 18& 19& 20& 22& 24 | 38 mm& & SW 27& 30& 32& | 42 mm Steckschlüsselverlängerungen 1/4" L 50& 100 mm Steckschlüsselverlängerungen& 1/2" L 125& 250mm 1/4" 4-kant-Steckgriff Länge 165 mm Zündkerzeneinsatz 1/2"& mit eingepresstem Haltegummi und zusätzlichem Antriebs-6-kant SW 16 Zündkerzeneinsatz 1/2" mit eingepresstem Haltegummi und zusätzlichem Antriebs-6-kant SW 24 Quergriff mit Gleitstück 1/4", Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315 Steckschlüsselverlängerung 1/4"& Kardangelenk, L 33& mm 1/2" Kardangelenk, L 66 mm Antriebsadapter für 1/4" innen 4kt x 1/4" 6kt Bits Länge 25mm Antriebsadapter 1/4" 4kt x 1/4" 6kt Länge 50mm Ringmaulschlüssel metrisch nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738, Ringseite abgewinkelt 15°, Maulstellung 15°, 8& 9& 10& 11& 13& 14& 17& 19 mm Rollgabelschlüssel, verstellbar, max. 30mm, lÄnge 250 mm, Maulstellung 15 Winkelschraubendrehersatz 6-kant, Kugelkopf, lang, 2& 2,5& 3& 4& 5& 6& 8& 10 mm Winkelschraubendrehersatz TX. lang, T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50& Schraubendreher Schlitz & 5,5& 6,5 | 100 mm und& 8 | 150 mm, Kreuzschlitz PH 1 | 80 mm& PH2 | 100 mm& VDE Schraubendreher PH2 | 100mm und PZ2 | 100mm Phasenprüfer, integrierte Glimmlampe und Reihenwiderstand für Netze von 105- max. 250V Knarren-Schraubendreher 1/4" Bit-Box 30 tlg. mit 1/4" Bits, 25 mm lang:& Innen-6-kant 2& 3& 4& 5& 5,5& 6 mm,& Schlitz 4& 5,5& 6 mm, PH 1& 2& 3, PZ 1& 2& 3, TX T10& T15& T20& T25& T27& T30& T40, TXB T10& T15& T20& T25& T27& T30& T40. Kombizange, Greifzonen für Flach und Rundmaterial, 2 Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, L 180 mm Seitenschneider, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung,& L 160 mm Flachrundzange gerade, gerade Greifflächen, längsgezahnt, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung,& L 200 mm Wasserpumpenzange 7-fach verstellbar , Kopf und Gewerbe blank geschliffen, 2 Komponentengriff,& L250mm Crimpzange und Kunststoffbox mit Zubehör 40 tlg. Feile, halbrund, Hieb 2, Länge 200 mm LED Taschenlampe Länge 132 mm Meißelsatz im Kunststoffhalter, 5-teilig Cutter-Messer mit 10 Ersatzklingen Bügelsäge 150 mm, plus 3 Ersatzsägeblätter Schlosserhammer 300 gr. Rollbandmaß, 5 mtr Universalschere, Klingenlänge 60 mm Kniebrett Wasserwaage, Länge 300 mm &
Ursprungsland:
Taiwan
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,66*
€ 295,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,27*
€ 290,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,48*
€ 273,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,74*
€ 268,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.