Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1101-005 Montagezangen-Satz 8-teilig in i-BOXX 72


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1253174
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1101-005
EAN/GTIN:
     4010886954638
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
Hochwertiger Sicherungsringzangen-Satz in komfortabler GEDORE i-BOXX, Für Innen- und Außensicherungsringe nach DIN 471, DIN 472, DIN 983 und DIN 984, Gerade und 90° gewinkelte Ausführungen mit geraden und gewinkelten Backen, Mit eingesetzten Spitzen aus hochfestem Wälzlagerstahl, besonders langlebig, hoch belastbar und verdrehsicher, Getauchte Griffhüllen, Gefertigt nach DIN 5254 bzw. DIN 5257
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
315 mm
Gesamthöhe [mm]:
73 mm
Gesamtlänge [mm]:
370 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Netto-Gewicht [kg]:
1,6 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Montagezange für Außensicherungsringe No. 8000 AE 1 + 8000 AE 2, gerade Montagezange für Außensicherungsringe No. 8000 AE 11 + 8000 AE 21, gewinkelt Montagezange für Innensicherungsringe No. 8000 JE 1 + 8000 JE 2, gerade Montagezange für Innensicherungsringe No. 8000 JE 11 + 8000 JE 21, gewinkelt
Weitere Suchbegriffe: Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, gedore zangensatz, zangen satz, Zange, Zangenset, Universalwerkzeug-Kits
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 103,59*
€ 130,71*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 108,04*
€ 131,89*
8 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,15*
€ 132,39*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 108,87*
€ 133,95*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,39*
€ 134,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,79*
€ 130,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
8000 AE 1
ab € 12,70*
Sonstiges
Gedore
8000 AE 11
ab € 13,35*
Sonstiges
Gedore
8000 AE 2
ab € 13,99*
Sonstiges
Gedore
8000 AE 21
ab € 15,41*
Sonstiges
Gedore
8000 JE 1
ab € 12,32*
Sonstiges
Gedore
8000 JE 11
ab € 13,60*
Sonstiges
Gedore
8000 JE 2
ab € 12,95*
Sonstiges
Gedore
8000 JE 21
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.