Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8000 AE 1 Montagezange für Außensicherungsringe gerade 10-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2930668
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8000 AE 1
EAN/GTIN:
     4010886946077
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983, Ausführung nach DIN 5254 Form A, Gerade Backen, Mit innenliegender Öffnungsfeder, Zangengrundkörper aus GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, Eingedrückte Spitzen aus hochverschleißfestem Wälzlagerstahl, Verwindungshemmende Spitzengeometrie, Geschraubte Gelenkverbindung, Stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopflänge:
39 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,095 kg
Norm:
DIN 5254 - Form A
Oberfläche:
Stahlgrau
Öffnungsfeder vorhanden:
Ja
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spitzen-Ø:
1,3 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Wellendurchmesser [inch]:
3/8-1 Inch
Wellendurchmesser [mm]:
10-25 mm
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite [mm]:
71 mm
Gesamthöhe [mm]:
12 mm
Gesamtlänge [mm]:
145 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
ölgehärtet und angelassen
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.