Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8000 JE 11 Montagezange für Innensicherungsringe gewinkelt 12-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2930838
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8000 JE 11
EAN/GTIN:
     4010886946251
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Für Sicherungsringe nach DIN 472, DIN 984, Ausführung nach DIN 5256 Form D, 90° gewinkelte Backen, Zangengrundkörper aus GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl, Eingedrückte Spitzen aus hochverschleißfestem Wälzlagerstahl, Verwindungshemmende Spitzengeometrie, Geschraubte Gelenkverbindung, Stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Kopflänge:
30 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Vergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,09 kg
Norm:
DIN 5256 - Form D
Oberfläche:
stahlgrau
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spitzen-Ø:
1,3 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Wellendurchmesser [inch]:
3/8-1 Inch
Ausführung funkenfrei:
Nein
Wellendurchmesser [mm]:
12-25 mm
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite [mm]:
51 mm
Gesamthöhe [mm]:
17 mm
Gesamtlänge [mm]:
130 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
ölgehärtet und angelassen
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.