Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

142 16 TL Wasserpumpenzange 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3104486
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     142 16 TL
EAN/GTIN:
     4010886963999
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C, Mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz, Feinverstellung per Druckknopf, No. 142 7 = 17-fach verstellbar, No. 142 10 = 15-fach verstellbar, No. 142 12 = 17-fach verstellbar, Druckknopf-Einhandverstellung mit großer Betätigungsfläche, Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen, Lange Zangenbacken, Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren, GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl, Zähne induktiv gehärtet, Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen, Ausführung C = schlanke Griffschenkel mit geschmiedeter Riffelung, Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
1,14 kg
Norm:
DIN ISO 8976 - Form C
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Spannweite [inch]:
4 Inch
Spannweite [mm]:
100 mm
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Anzahl Einstellpositionen:
14
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
Gelenkarten:
durchgestecktes Gelenk
Gesamtlänge [mm]:
400 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), wasserpumpenzange 400mm, wapu zange, gedore wasserpumpenzange, Zange, Verstellbare Rohrzangen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.