Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8577-350 ALU-Verlängerungsrohr 350 mm für DREMOMETER A-CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2880164
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8577-350
EAN/GTIN:
     4002805934623
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Rohrverlängerung
Einsatz: Verlängerungsrohre für Drehmomentschlüssel der Serien DREMOMETER A - DX, Zum einfacheren Erreichen hoher Drehmomentwerte, durch Hebelarmverlängerung, Ausführung: Sichere Verbindung zum DREMOMETER, Ideal zur Verlängerung des Hebelarms, Aus hochwertigem Aluminium mit eloxierter Spannmutter - federleicht
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
DREMOMETER A-CD
Ausführung:
mit Spannmuffe
Gesamtbreite [mm]:
35 mm
Gesamthöhe [mm]:
35 mm
Gesamtlänge [mm]:
350 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Aluminium
Netto-Gewicht [kg]:
0,71 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsrohr, gedore drehmoment-schlüssel, drehmoment schlüssel, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8561-001
ab € 382,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.