Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1100-1.30 Innenauszieher-Sortiment, in L-BOXX 136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2836041
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2836041
EAN/GTIN:
     4010886939413
Suchbegriffe:
Gleithammer
Gleitschlaghammer
Schlaggewicht
Innenauszieher

Produktbeschreibung:

Für Innendurchmesser 12 - 35 mm
Für extrem dicht anliegende Kugellager, Ringe, Büchsen und Simmerringe®
Mit Gleithammer und Gegenstütze
No. 1100 CT2-1.30 zum Nachrüsten vorhandener L-BOXX®en 136
Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
Werkzeuge komplett im Schaumstoff versenkt, somit ist die bestückte Einlage stapelbar
Einlage in Schubladen mit den Mindestmaßen 400 x 310 x 90 mm verwendbar

Stückliste:

Innenauszieher No. 1.30/2,12-15 mm
Innenauszieher No. 1.30/3,15-19 mm
Innenauszieher No. 1.30/4,19-25 mm
Innenauszieher No. 1.30/4A, 25-30 mm
Innenauszieher No. 1.30/45, 30-35 mm
Gegenstütze No. 1.36/1 für 1.30/0 - 1.30/5
Gleithammer No. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg
+ GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
442 mm
Gesamthöhe:
151 mm
Gesamtlänge:
357 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
8
Netto-Gewicht:
7,2 kg
Spannweite Innenabziehen a2 (max.):
35 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.):
12 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Innenauszieher-Gegenstütze, Innenausziehergegenstütze, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, innenauszieher gedore, innenauszieher, Abzieher-/Gleithammer-Set, Abziehersatz, Abzieher-Satz, Abzieherset, Abzieher-Set, Abziehwerkzeug, Außenabzieher, Batterieabzieher, Dreiarmabzieher, Gleithammersatz, Gleithammer-Satz, Gleithammerset, Gleithammer-Set, Innenabzieher, Kugellagerabzieher, Kugellagerabzieherset, Kugellagergarnitur, Polklemmenabzieher, Scheibenabzieher, Universalabzieher, Universalabzieherset, Vergrößerungsstück, Zubehör für Steckschlüsselsätze, Zweiarmabzieher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,99*
€ 542,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,30*
€ 526,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,23*
€ 514,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,10*
€ 503,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,64*
€ 477,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2836025
ab € 342,21*
Sonstiges
Gedore
2823691
ab € 56,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.