Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 36 H-2609 Rückschlagfreier Keiltreibhammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2703327
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 36 H-2609
EAN/GTIN:
     4017981007733
Suchbegriffe:
Treibhammer
treibhammer
Universeller Forsthammer zum sicheren Eintreiben von Stahl-, Alu- und Kunststoffkeilen geeignet, Oberflächenschonend = Reduzierung des Materialverschleiß und längere Lebensdauer der Keile, Optimal auch zum Einschlagen von Zaunpfählen, Wesentlich höhere Schlagwirkung durch spezielle Metallfüllung im Hammergehäuse, Ergonomisches Arbeiten durch Schonung der Sehnen und Gelenke, da kein Rückschlag, Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C, Mit hochwertigem Stiel in Knauf-Form aus Hickoryholz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stiellänge:
900 mm
Stielmaterial:
Hickory
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Härte [Shore-D]:
75 Shore-D
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
2600 g
Kopflänge:
175 mm
Kopf-Ø 1 [mm]:
70 mm
Netto-Gewicht [kg]:
3,3 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Hammer/Fäustel, Keile
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,09*
€ 189,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,73*
€ 174,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,21*
€ 159,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 125-0000
ab € 33,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.