Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 125-0000 Profi-Forstgürtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2907054
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 125-0000
EAN/GTIN:
     4017981010733
Suchbegriffe:
Werkzeugkoffer, Montagetasche (Werk...
Werkzeuggürtel
Werkzeug Gürtel
Leder-Gürtel mit robuster Doppellochung, Stabilisierende Polsterung im unteren Rückenbereich, dadurch ausgeglichene Gewichtsverteilung, stabiler Halt und maximaler Tragekomfort, Innenseite der Polsterung gelocht, für die optimale Luftzirkulation, Gürtelbreite ca. 45 mm, maximale Breite Rückenpolster 130 mm, Polster abnehmbar, Ledergürtel auch einzeln einsetzbar, Für Taillenumfang von 80 - 120 cm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Taillenumfang:
80 - 120 mm
Ursprungsland:
Polen
VDE zertifiziert:
Nein
Ausführung:
gelochte, abnehmbare Polsterung; Gürtel doppelt gelocht
Farbe:
schwarz
Gesamtbreite [mm]:
110 mm
Gesamthöhe [mm]:
90 mm
Gesamtlänge [mm]:
420 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Polyester/Kunstleder
Netto-Gewicht [kg]:
0,44 kg
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.