Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVV-40Z Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU 4000 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2653087
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     DVV-40Z
EAN/GTIN:
     4010886934296
Suchbegriffe:
Drehmomentvervielfältiger
Kraftvervielfältiger
drehmomentvervielfältiger gedore
drehmomentvervielfältiger
Besonders geeignet für: Maschinen- und Anlagenbau, Seilbahnen, Lifte und Masten, Schwerindustrie, Baustellen, Brückenbau, Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau, Raffinerien, Kunststoffindustrie, Kraftwerke aller Art, Ausführung: Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen, Mit zweistufigem Planetengetriebe, Gehäuse aus Hochleistungsaluminium, Modelle mit Übersetzungsverhältnis 1:16, Modell No. DVV-40ZRS mit Rücklaufsicherung (RS), Mit zerstörungsfreier Überlastsicherung "Slipper" zum Schutz des Getriebes, rechts- und linksgängig, Mit modellabhängigem, gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus Chrom-Vanadium-Stahl, Garantierte Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz, In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen, 2 Modelle mit maximaler Belastung im Bereich von max. 4000 N·m, Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufnahme Reaktionsarm:
gesteckt über Zahnkranz
Ausführung Reaktionsarm:
Z-Form, gekröpft
Ausgangsdrehmoment (max.) [lbf·ft]:
2390 lbf·ft
Ausgangsdrehmoment (max.) [N·m]:
4000 N·m
Eingangsdrehmoment (max.) [lbf·ft]:
220 lbf·ft
Eingangsdrehmoment (max.) [N·m]:
300 N·m
Gesamtbreite ohne Reaktionsarm:
88 mm
Gesamthöhe mit Reaktionsarm (max.):
256 mm
Gesamthöhe mit Reaktionsarm (min.):
250 mm
Gesamthöhe ohne Reaktionsarm:
212 mm
Abstand Abtriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.):
68 mm
Gesamtlänge [mm]:
230 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
3,9 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rücklaufsicherung:
Nein
Sicherung Abtriebsvierkant:
Sicherungsring und -stift
Sicherung Antriebsvierkant:
Stiftsicherung
Stückliste (Text):
Drehmomentvervielfältiger DREMOPLUS ALU Mit gekröpftem Reaktionsarm Z-Form Lieferung in stabilem Transportkoffer mit Schaumstoffeinlage Werksprüfzertifikat und Einstelltabelle Technische Detailinformationen erhalten Sie auf Anfrage
Überlastsicherung:
"Slipper" Rutschkupplung
Übersetzungsverhältnis:
1:16
Abstand Abtriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max):
133 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Abtriebsvierkant:
1 Inch
Abtriebsvierkant [metrisch]:
25 mm
Abtriebsvierkant [zöllig]:
1 Zoll
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1/2 Zoll
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: drehmomentvervielfältiger 4000nm, Spezialwerkzeug (Handwerkzeug, nicht klassifiziert), Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.664,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.734,34*
€ 2.063,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.704,20*
€ 2.028,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.673,81*
€ 1.991,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.673,80*
€ 1.991,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.673,79*
€ 1.991,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.673,78*
€ 1.991,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.673,77*
€ 1.991,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.664,88*
€ 1.981,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
RL-DVV40
ab € 975,68*
Zubehör
Gedore
RZ-DVV40
ab € 178,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.