Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE RL-DVV40 Reaktionsarm L-Form gerade für DVV40, 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2653184
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     RL-DVV40
EAN/GTIN:
     4010886934326
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentw...
Betätigungsstange
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmomenttestergehäuse

Produktbeschreibung:

Gerade Form
Mit verstellbarem Reaktionsvierkant
Aus Leichtmetall
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Abstand Antriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.):
86 mm
Abstand Antriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max):
234 mm
Aufnahme Reaktionsarm:
gesteckt über Zahnkranz
Ausführung Reaktionsarm:
L-Form, gerade
Außendurchmesser:
88 mm
Breite Reaktionsarm Außen:
48 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Höhe Arretiergriff:
63 mm
Höhe Flanschring:
30 mm
Höhe Vierkant:
37 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Leichtmetall/Stahl geschmiedet
Netto-Gewicht:
1,737 kg
Radius Flanschring:
42 mm
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.028,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,94*
€ 1.307,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,23*
€ 1.273,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,45*
€ 1.246,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,78*
€ 1.231,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.028,69*
€ 1.224,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.