Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D 19 EMU-20 Steckschlüssel-Satz 1/2", 23-teilig, UD-Profil, 8-32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-167273
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     D 19 EMU-20
EAN/GTIN:
     4010886930250
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 19) oder 12-kant UD-Profil (No. D 19) Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3, Sortiment U-20 mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung, Sortiment U-3 mit extra feinverzahnter Umschaltknarre, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 425 x 277 x 55 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Knarre 1993 U-20 Einsätze D 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 Zubehör 1/2" Quergriff mit Gleitstück 1987 1/2" Verlängerung 1990-5-10 Kardangelenk 1995
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
12,5 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/2 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
280 mm
Gesamthöhe [mm]:
57 mm
Gesamtiefe [mm]:
277 mm
Gesamtlänge [mm]:
425 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
23
Netto-Gewicht [kg]:
6,7 kg
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 188,26*
€ 225,80*
5 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 188,12*
€ 225,81*
3 Tage
3
pro Satz
Frei Haus
ab € 197,35*
€ 235,00*
1 Tag
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 189,39*
€ 235,23*
1 Tag
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 197,75*
€ 235,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,80*
€ 268,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,47*
€ 250,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,60*
€ 232,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,26*
€ 224,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1987
ab € 10,86*
Zubehör
Gedore
1990-10
ab € 9,75*
Zubehör
Gedore
1990-5
ab € 7,66*
Zubehör
Gedore
1993 U-20
ab € 38,28*
Zubehör
Gedore
1995
ab € 18,75*
Zubehör
Gedore
D 19 10
ab € 4,46*
Zubehör
Gedore
D 19 11
ab € 4,47*
Zubehör
Gedore
D 19 12
ab € 4,51*
Zubehör
Gedore
D 19 13
ab € 4,68*
Zubehör
Gedore
D 19 14
ab € 4,76*
Zubehör
Gedore
D 19 15
ab € 4,81*
Zubehör
Gedore
D 19 16
ab € 4,15*
Zubehör
Gedore
D 19 17
ab € 5,28*
Zubehör
Gedore
D 19 18
ab € 5,26*
Zubehör
Gedore
D 19 19
ab € 5,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.