Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OX 205 E-1252 Axt DANKRE 1250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2525143
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 205 E-1252
EAN/GTIN:
     4010905205222
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Fällaxt
Für den universellen Einsatz, Schneide poliert, Haus rot, Material C 45, Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Eschenholz
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
1,84 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schneidenschutz:
Nein
Stielbefestigung:
Holz-,Ringkeil
Stielform:
Kuhfuss
Stiellänge:
700 mm
Stielmaterial:
Esche
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Axtform:
Rheinisch
besonders geeignete Holzart:
universell
Gesamtlänge [mm]:
137 mm
glühend im Gesenk geschmiedet:
Ja
Güteklasse nach DIN 7287:
B
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht [g]:
1250 g
nachschleifbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Forstaxt, Holzaxt, Universalaxt, Waldarbeiteraxt, Waldaxt, fällaxt ochsenkopf, fällaxt, holzaxt 1250g, Axt, Beil, Spaltwerkzeug, Axt, Äxte
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.