| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-2507447 Herst.-Nr.: DT 2142 8 EAN/GTIN: 4010886933084 |
| |
|
| | |
| Mit Aufhängeloch, Mit zwei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, chromatiert, Spitze brüniert Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Kappe drehbar: | Nein | Klingenlänge: | 175 mm | Klingenlänge kurz [mm]: | 25 mm | Kugelkopf: | Nein | Material: | Chrom-Silizium-Vanadium-Stahl 61CrSiV5 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,18 kg | Oberfläche: | chromatiert | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Abrollschutz: | Nein | Schlüsselweite [mm]: | 8 mm | Stückgeprüft: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein | Vergütung der Abtriebsspitze: | brüniert | antimagnetisch: | Nein | Ausführung: | mit Aufhängeloch | Ausführung funkenarm: | Nein | Gesamtbreite [mm]: | 140 mm | Gesamthöhe [mm]: | 24 mm | Gesamtlänge [mm]: | 210 mm | Griff vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX), TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Schlitz-Winkel-Schraubendreher, Schlitz-Winkel-Schraubenzieher, Schlitz-Winkelschraubendreher, Schlitz-Winkelschraubenzieher, Winkel-Schraubendreher (Schlitz), Winkel-Schraubendreher Schlitz, Winkel-Schraubenzieher Schlitz, Winkelschraubendreher Schlitz, Winkelschraubenzieher Schlitz, 6kant-steckschlüssel quergriff, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel 8 mm, Schraubendreher |
| | |
| |