Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1500 CT1-30 Steckschlüssel-Sortiment 3/8" in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-164977
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2308975
EAN/GTIN:
     4010886895313
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Ringmaulschlüssel-Sätze

Stückliste:

3/8" Steckschlüsseleinsatz 6-kant, No. 30, SW 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
3/8" Schraubendrehereinsatz 6-kant, No. IN 30, SW 4 5 6 8 10 mm
3/8" Kardangelenk, No. 3095, 51 mm
3/8" Quergriff, No. 3087
3/8" Verlängerung, No. 3090 -5 -10, 125 250 mm
3/8" Umschaltknarre, No. 3093 U-10, 200 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
1/3 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite:
158 mm
Gesamtiefe:
310 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
24
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht:
1,67 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, drehmomentschlüssel gedore, modul werkzeuge, Steckschlüsselset, Doppelsteckschlüsselsatz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Einsteckwerkzeug-Set, Kraft-Steckschlüsselsatz, Massivsteckschlüsselsatz, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Nuss, Rätschenkasten, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Steckwerkzeug-Set
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 185,73*
€ 218,06*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 188,44*
€ 221,98*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 188,63*
€ 222,22*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 186,41*
€ 222,29*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 193,28*
€ 227,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,06*
€ 259,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,31*
€ 255,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,66*
€ 239,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,73*
€ 221,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1640704
ab € 964,68*
Zubehör
Gedore
6230590
ab € 4,80*
Zubehör
Gedore
6233850
ab € 4,03*
Zubehör
Gedore
6233930
ab € 4,78*
Zubehör
Gedore
6234070
ab € 4,71*
Zubehör
Gedore
6234150
ab € 4,99*
Zubehör
Gedore
6234230
ab € 4,00*
Zubehör
Gedore
6234310
ab € 4,99*
Zubehör
Gedore
6234580
ab € 5,15*
Zubehör
Gedore
6234660
ab € 4,20*
Zubehör
Gedore
6234740
ab € 4,92*
Zubehör
Gedore
6230160
ab € 4,76*
Zubehör
Gedore
6230240
ab € 3,17*
Zubehör
Gedore
6230320
ab € 3,43*
Zubehör
Gedore
6230400
ab € 4,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.