Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 RB-8 Bit-Adapter 5/16" 6-kant, 10 mm für 7 R / 7 UR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2327643
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 RB-8
EAN/GTIN:
     4010886894965
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
KFZ-Werkzeugadapter
bit-halter gedore
Der Einsteckbithalter macht aus einem Ringratschenschlüssel eine Bit-Knarre, Sicherer Sitz in der Ringratsche durch Kugelarretierung, Mit Magnethalter, Manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Schlüsselweite-Antrieb:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]:
8,0 mm
Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]:
5/16 Zoll
Gesamthöhe [mm]:
23 mm
Gesamtlänge [mm]:
82 mm
Gewicht [lbs]:
0,030 lbs
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,015 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bit halter, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Verlängerungsstück für Bits, Ratschen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.