Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S 7 R-04 Satz Maulschlüssel mit Ringratsche in Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4012-681339
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     S 7 R-04
EAN/GTIN:
     4010886891155
Suchbegriffe:
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Ratschenringmaulschlüssel Satz
Ratschenringmaulschlüsselsatz
Knarrenringschlüssel-Satz
Gängigste Größen als Set, Flache Ausführung, UD-Profil, Hohe Drehmomentübertragung, Rückschwenkwinkel 7° von 10 bis 13 mm, 6° von 17 bis 19 mm, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, In praktischer Tasche
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
127 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Inhaltsangabe (Stückliste):
7 R 10 13 17 19mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,68 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
7 R 10 13 17 19
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,85*
€ 68,26*
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 54,71*
€ 68,28*
6 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,07*
€ 68,58*
5 Tage
22
pro Stück
€ 4,30*
ab € 54,39*
€ 68,97*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,54*
€ 69,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
7 R 10
ab € 8,68*
Sonstiges
Gedore
7 R 13
ab € 10,05*
Sonstiges
Gedore
7 R 17
ab € 12,28*
Sonstiges
Gedore
7 R 19
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.