Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3057410401 Herst.-Nr.: 2303949 EAN/GTIN: 4010886891155 |
| |
|
| | |
| Maulschlüssel mit Ringratsche, im Satz Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Matt verchromt, gerade Form. Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert. Die geringe Zähnezahl macht die Ratsche äußerst robust, während die besondere Sperrklinken-Geometrie einen sehr kleinen Rückstellwinkel gewährleistet. Rückstellwinkel 7° bis Schlüsselweite 13 mm und 6° bis Schlüsselweite 19 mm. Maulstellung 15°, exakt auf Schlüsselweite geschliffen. Die Drehmomente übertreffen die Vorgaben nach DIN 3113. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 4-teilig | Satzinhalt: | 10; 13; 17; 19 mm | Marke: | GEDORE | Lieferung in: | Gürteltasche | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Ringschlüssel-Satz, Ringschlüsselsatz, ratschenringmaulschlüssel satz gedore, ratschen ringmaulschlüssel satz, Ring-Ratschenschlüssel, Ring-Ratschenmaulschlüssel, Ring-Ratschengabelschlüssel, Gabelschlüssel, mit, Ringratsche, Maul-Schlüssel, Gabelschlüssel mit Ringratsche, Maul-Schlüssel mit Ringratsche, 3057410401, 57410401 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 55,18* | € 69,50* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 55,09* | € 69,52* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 55,00* | € 69,79* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 54,64* | € 70,14* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 54,54* | € 71,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|