Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1586192 Herst.-Nr.: 2303949 EAN/GTIN: 4010886891155 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4240406121, Maulschlüssel-Satz mit Ringratsche , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Geschmiedet , Maulstellung 15° abgewinkelt , Starker, taillierter Schaft , Arbeitswinkel 7° von 8 bis 15 mm,6° von 16 bis 19 mm , Ratschenkopf gerade Lieferung: In Gürteltasche., Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | Anzahl: | 4-teilig | Inhalt: | 10 13 | Markenname: | GEDORE | Herstellername: | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 2303949 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 54,61* | € 69,05* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 55,00* | € 69,06* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 54,98* | € 69,36* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 54,39* | € 69,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 54,64* | € 70,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|