Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7 R 10 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2297086
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7 R 10
EAN/GTIN:
     4010886889169
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Mit gleichen Schlüsselweiten, UD-Profil , Hohe Drehmomentübertragung, Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, Blendfrei-Optik durch mattes Verchromen, Sperreinsatz und Sperrklinke manganphosphatiert, Glühend geschmiedet, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Mit Adapter No. 7 RA oder No. 7 RB (bitte separat bestellen) wird der No. 7 R zur (Bit-)Knarre, Handsympathische Haptik durch taillierten Schaft, Verwindungssteife Geometrie mit Doppel-T-Träger Effekt, Für ratschendes Lösen oder Schnellanzug, Flache Ausführung
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Material:
31CrV3
Maulstellung:
15 Grad
Netto-Gewicht [kg]:
0,054 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ring-Profil:
UNIT-DRIVE
Rückschwenkwinkel:
7 Grad
Schlüsselweite [mm]:
10 mm
Schlüsselweite 1 [mm]:
10 mm
Gesamtbreite [mm]:
24 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamthöhe [mm]:
8 mm
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
21,0 mm
Kopfbreite 2 [mm]:
23 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
7,7 mm
Kopfhöhe 2 [mm]:
4,1 mm
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
7 RA-6,3
ab € 6,95*
Zubehör
Gedore
7 RB-6,3
ab € 6,20*
Zubehör
Gedore
7 RB-8
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.