Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A37620 Aufsteckstiftschlüssel 3-5 mm, Captive Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2277484
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     A37620
EAN/GTIN:
     0616050809403
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschlüssel-Adapter für Adaption von Innensechskant-Winkelschlüsseln 1-8 mm, Befestigung des Innensechskant-Winkelschlüssels erfolgt über eine Madenschraube, Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
610 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Ursprungsland:
England
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), gedore 5mm imbusschlüssel, imbusschlüssel 5mm, imbusschlüssel gedore, Prüfmaschine, Prüfstand (Sonstige, nicht klassifiziert), Adapter für Steckschlüssel-Einsätze, Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
A37610
ab € 66,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.