Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A37610 Aufsteckstiftschlüssel 1-2,5 mm, Captive Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2277468
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     A37610
EAN/GTIN:
     0616050809397
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskantschlüssel-Adapter für Adaption von Innensechskant-Winkelschlüsseln 1-8 mm, Befestigung des Innensechskant-Winkelschlüssels erfolgt über eine Madenschraube, Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
610 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Ursprungsland:
England
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), imbusschlüssel sw 2,5 mm, imbusschlüssel gedore, inbusschlüssel, Prüfmaschine, Prüfstand (Sonstige, nicht klassifiziert), Adapter für Steckschlüssel-Einsätze, Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,76*
€ 79,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
A37620
ab € 67,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.