| |
|
| Artikel-Nr.: C1150-2148692 Herst.-Nr.: 2148692 EAN/GTIN: 4010886881132 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung Für den Automobilbereich Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet Für Innen- und Außensicherungsringe Mit geraden und 45° gewinkelten Backen Stückliste: 8000 A 1 12 2 22 8000 J 1 12 2 22 Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | Ausführung funkenfrei: | Nein | Gesamtbreite: | 156 mm | Gesamthöhe: | 30 mm | Gesamtlänge: | 315 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 8 | Netto-Gewicht: | 1,082 kg | Norm: | DIN 5254 - Form A, DIN 5256 - Form C, ähnlich DIN 5254 - Form B, ähnlich DIN 5256 - Form D | REACH: | konform | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring für Bohrungen, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, seegeringzange gedore, seegeringzange, sicherungsringzange innen, Zangenset, Abisolierzange, Elektronikzangen-Set, Flachzange, Gripzange, Kneifzange, Kombizange, Kraftseitenschneider, Monierzange, Plombenzange, Rohrzange, Rundzange, Seitenschneider, Syphonzange, Telefonzange, Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder, Vornschneider, Waschbeckenzange, Wasserpumpenzange, Zange, Zange für Sicherungsringe |
| | |
| |