Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8000 J 22 Montagezange für Innensicherungsringe gewinkelt 19-60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2014998
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2014998
EAN/GTIN:
     4010886878033
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring

Produktbeschreibung:

Ausführung ähnlich DIN 5256 Form D
45° gewinkelte Backen
Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtbreite:
45 mm
Gesamthöhe:
17 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Härteverfahren:
ölgehärtet und angelassen
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopflänge:
52 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Vergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,161 kg
Norm:
ähnlich DIN 5256 - Form D
Oberfläche:
schwarz lackiert
REACH:
konform
Spitzen-Ø:
1,8 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Wellendurchmesser:
3/4-2.3/8 Inch | 19-60 mm
Weitere Suchbegriffe: Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange gedore, seegeringzange, sicherungsringzange innen, Zange für Sicherungsringe, Außenringsicherungszange, Greifzange, Innenringsicherungszange, Seegerringzange, Sprengringzange, Zange
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.