Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2005 CT4-2-7 Ring-Maulschlüssel-Sortiment, in Check-Tool-Modul, 39-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-2016265
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2005 CT4-2-7
EAN/GTIN:
     4010886878392
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Maße: 633 x 390 x 35 mm
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
4/4 Check-Tool-Modul
Gesamtbreite [mm]:
633 mm
Gesamtlänge [mm]:
390 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
2 6X7 2 8X9 2 10X11 2 12X13 2 14X15 2 16X17 2 18X19 2 20X22 2 21X23 2 24X27 7 6 7 7 7 8 7 9 7 10 7 11 7 12 7 13 7 14 7 15 7 16 7 17 7 18 7 19 7 21 7 22 7 24 7 27 7 R 10 7 R 11 7 R 12 7 R 13 7 R 14 7 R 15 7 R 16 7 R 17 7 R 18 7 R 19 7 R 22 EI-2005 CT4-2-7 L
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht [kg]:
5,9 kg
Stückliste (Text):
2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22
Ursprungsland:
Deutschland
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,32*
€ 456,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,35*
€ 446,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,69*
€ 430,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,83*
€ 423,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,71*
€ 417,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2 10X11
ab € 6,81*
Sonstiges
Gedore
2 12X13
ab € 7,81*
Sonstiges
Gedore
2 14X15
ab € 9,57*
Sonstiges
Gedore
2 16X17
ab € 9,87*
Sonstiges
Gedore
2 18X19
ab € 10,42*
Sonstiges
Gedore
2 20X22
ab € 14,49*
Sonstiges
Gedore
2 21X23
ab € 8,44*
Sonstiges
Gedore
2 24X27
ab € 16,70*
Sonstiges
Gedore
2 6X7
ab € 5,82*
Sonstiges
Gedore
2 8X9
ab € 5,68*
Sonstiges
Gedore
7 10
ab € 4,73*
Sonstiges
Gedore
7 11
ab € 5,11*
Sonstiges
Gedore
7 12
ab € 5,31*
Sonstiges
Gedore
7 13
ab € 5,43*
Sonstiges
Gedore
7 14
ab € 5,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.