Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1.35/1A Gleithammer 270 mm, 700 g, für 1.30/0 - 1.30/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1958070
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1.35/1A
EAN/GTIN:
     4036976120936
Suchbegriffe:
Gleithammer
Gleitschlaghammer
Schlaggewicht
gedore gleithammer

Produktbeschreibung:

Geeignet zum Abziehen kleiner Kugellager, da oft der Platz für Gegenstützen nicht vorhanden ist
Auch verwendbar mit Gewindeadaptern No. 1.81
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Adapter:
M14x1,5
Anschlussgewinde:
M10
Gesamtbreite:
38 mm
Gesamthöhe:
38 mm
Gesamtlänge:
280 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Länge Gleitfläche:
200 mm
Netto-Gewicht:
0,95 kg
Schlaggewicht:
700 g
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
13 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Verwendung/Einsatz:
1.30/0 - 1.30/7
Weitere Suchbegriffe: Ausziehhammer, Dellenlifter, Schlaghammer, Zughammer
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.