Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IN K 21 22 Kraftschraubereinsatz 1" Innen-6-kant 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1956566
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     IN K 21 22
EAN/GTIN:
     4010886870068
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Maschinenbetätigt, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,675 kg
Norm:
DIN 3121 - H 25 ISO 1174
Oberfläche:
manganphosphatiert
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
22 mm
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
25,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1 Zoll
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatz-Ø 1:
54 mm
Einstecktiefe 1:
24,0 mm
Gesamtlänge [mm]:
75 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahl
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 2170
ab € 2,01*
Zubehör
Gedore
KB 2175
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.