Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WT 1056 5 Drei-Taschen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1818163
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     WT 1056 5
EAN/GTIN:
     4010886854631
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
werkzeug gürtel
Für Taillenumfang von 80 - 120 cm, 4 Holster, 5 Vorratsfächer und 1 Haken für Bandmaß
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ursprungsland:
Polen
VDE zertifiziert:
Nein
Dynamische Tragkraft [kg]:
10 kg
Gesamtbreite [mm]:
690 mm
Gesamthöhe [mm]:
270 mm
Gesamtlänge [mm]:
400 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,83 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Tragfähigkeit (max.) [kg]:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Montagetasche (Werkstatt), Werkzeugkoffer/-tasche leer, Werkzeugtaschen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.