Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-534 Maul-Steckschlüssel-Satz in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1813196
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1500 ES-534
EAN/GTIN:
     4010886856413
Suchbegriffe:
Maul-Steckschlüssel
Maulsteckschlüssel
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Stückliste (Text):
534 10 11 13 14 15 17 19 26 RS 1 2
Ursprungsland:
Südafrika
VDE zertifiziert:
Nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
26 RS 1 26 RS 2 534 10 534 11 534 13 534 14 534 15 534 17 534 19 1500 E-534 L
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
1,614 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,58*
€ 172,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,35*
€ 155,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1500 E-534 L
ab € 11,03*
Sonstiges
Gedore
26 RS 1
ab € 4,17*
Sonstiges
Gedore
26 RS 2
ab € 5,69*
Sonstiges
Gedore
534 10
ab € 13,51*
Sonstiges
Gedore
534 11
ab € 15,17*
Sonstiges
Gedore
534 13
ab € 15,74*
Sonstiges
Gedore
534 14
ab € 17,83*
Sonstiges
Gedore
534 15
ab € 17,87*
Sonstiges
Gedore
534 17
ab € 17,44*
Sonstiges
Gedore
534 19
ab € 19,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.